Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic 263877 Küchenmaschine 5 l Grau 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic 263877 Küchenmaschine 5 l Grau 1100 W
Clatronic 263877 Küchenmaschine 5 l Grau 1100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73382660
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263877
EAN/GTIN:
     4006160638776
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine clatronic
  • Kraftvolle Knetmaschine mit leistungsstarken 1100 Watt
  • Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsregelung
  • 5 Liter Edelstahlschüssel für max. 2,5–3 kg Teigzubereitung
  • Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
  • Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
  • Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
  • Robustes Spezialgetriebe
  • 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
  • Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
  • Sicherheitsschaltung
  • Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
  • Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
  • Sicherer Stand durch Saugfüße
  • Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Grau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kapazität
3000 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.