Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Phanteks Enthoo Luxe 2 Full Tower Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73327975
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES719LTG_DAG01
EAN/GTIN:
     886523301622
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, EEB, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
12
Material
Aluminium, Edelstahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
11
Anzahl der internen 3,5
12
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
195 mm
Max Grafikkarten-Länge
503 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
595 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse grau, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,49*
€ 457,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.