Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PH37 Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect PH37 Drahtverbinder D-Sub Grau
econ connect PH37 Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73107936
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PH37
EAN/GTIN:
     4039289017412
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.9 g
Breite
69 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
51.1 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,13*
  
Preis gilt ab 32 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
BU25LK/V
€ 0,91*
Sonstiges
econ connect
ST25LK/V
€ 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.