Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-1204 Anschlussblock 1 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-1204 Anschlussblock 1 Blau
Wago 2020-1204 Anschlussblock 1 Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0608817
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-1204
EAN/GTIN:
     4050821145394
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Stromstärke
13.5 A
Lateraler Abschnitt
1 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59085*
€ 0,80085*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6282*
€ 0,8582*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6406*
€ 0,8706*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,685*
€ 0,925*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6896*
€ 0,9396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80085*
€ 0,95301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76085*
€ 0,90541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72085*
€ 0,85781
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59085*
€ 0,70311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,0425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/122-000
ab € 1,25239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-039
ab € 1,51313*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/122-000
ab € 1,66718*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.