Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BU25PV Drahtverbinder D-Sub Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BU25PV Drahtverbinder D-Sub Weiß
econ connect BU25PV Drahtverbinder D-Sub Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73100896
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BU25PV
EAN/GTIN:
     4039289008557
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.8 g
Innendurchmesser
2.84 mm
Breite
53.1 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
12.55 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Weiß
Material
Messing, Nickel, Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Messing
Durchschlagfestigkeit
500 V
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1 A
Impedanz
500 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,14*
  
Preis gilt ab 31 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.