Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR754 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 25000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR754 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 25000 mAh Schwarz
MediaRange MR754 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 25000 mAh Schwarz
MediaRange MR754 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 25000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73059913
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR754
EAN/GTIN:
     4260459616627
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2 - 3 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
430 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
25000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
92 Wh
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.