Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Classic Visitenkarten, mikroperforiert, 185 g/m², 85 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Classic Visitenkarten, mikroperforiert, 185 g/m², 85 x 54 mm
Avery Classic Visitenkarten, mikroperforiert, 185 g/m², 85 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-730332
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32010-25
EAN/GTIN:
     4004182242643
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Die weißen Classic Visitenkarten C32010-25 von AVERY ZWECKFORM im Format 85x54 mm garantieren optimale Druckqualität auf allen gängigen Druckertypen. 250 Visitenkarten auf 25 Bogen. Die matte, beidseitig bedruckbare Visitenkarte, mit einer Grammatur von 185 g/m², ist mit einer extrafeinen Mikroperforation ausgestattet. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Geeignet für alle gängigen Drucker. - Hochwertige Visitenkarten in FSC® -zertifizierter Universalqualität - Keine langen Lieferzeiten, Visitenkarten sofort verfügbar auch in kleinen Mengen - Mit extrafeiner Mikroperforation - Beidseitig bedruckbar, mit matter Oberfläche
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Ausführung
Matte
Mediengewicht
185 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
54 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Blätter pro Packung
25 Blätter
Karten pro Blatt
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
C32026-10
ab € 7,88*
Zubehör
Avery
C32016-10
ab € 7,62*
Zubehör
Avery
C32026-25
ab € 15,38*
Zubehör
Avery
C32016-25
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.