Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl
AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl
AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl
AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl
AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl
AMAZONAS AZ-2030270 Hängesessel Schwarz, Weiß Hängemattenstuhl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72755024
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-2030270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemattensitz
Hängesessel
Hängestuhl
hängemattensitz amazonas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hängemattenstuhl
Produktdesign
Ohne Standfuß
Platzierung
Indoor/Outdoor
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sitzmaterial
Baumwolle, Polyester
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
1300 mm
Gewicht
2700 g
Weitere Suchbegriffe: hängemattensitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.