Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 4.1875.9 Anhänger/Charm Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 4.1875.9 Anhänger/Charm Stoff
Victorinox 4.1875.9 Anhänger/Charm Stoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72695927
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     4.1875.9
EAN/GTIN:
     7611160061515
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser victorinox
Der Paracord-Anhänger verkörpert die charakteristischen Werte von Victorinox aufs Feinste: Stärke und Raffinesse. Das perfekte Accessoire für Ihr Schweizer Taschenmesser setzt ein souveränes Style-Statement. Es wurde speziell fürs Hunter Pro entworfen, ist aber auch für andere Tools und Werkzeuge mit Ring oder Befestigungsöse geeignet. Mehrere superstarke Kordeln werden clever zu einem edlen Anhänger verwebt, der an Ihrem Taschenmesser genauso gut aussieht wie an Ihrem Multi-Tool. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe oder entscheiden Sie sich für elegantes Silber.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schmucktyp
Imitation jewellery
Geschlecht
Männlich
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
8 g
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.