Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DOT-IT LED Kaltweiße 7000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DOT-IT LED Kaltweiße 7000 K
Osram DOT-IT LED Kaltweiße 7000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611860
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075227804
EAN/GTIN:
     4058075227804
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
83 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
98 g
Energie
Energiequelle
Akku
Gesamtleistung
0.23 W
Arbeitsspannung
4.5 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
7000 K
Lichtleistung
10 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Zertifizierung
CE/EAC/REACH/RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.