Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Battery LED Außenspotbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Battery LED Außenspotbeleuchtung Weiß
Osram Battery LED Außenspotbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611839
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075227385
EAN/GTIN:
     4058075227385
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Spot
ANWENDUNGSGEBIETE

– Außenbereiche
– Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

– Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
– Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
– Energieeffizient durch LED-Technik
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
10 h
Arbeitsspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
325 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor, Bewegungssensor
Zertifizierung
CE/EAC/REACH
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 30 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
409 g
Lampen
Gesamtleistung
4 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
260 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
65 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.