Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Battery LED Außenspotbeleuchtung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Battery LED Außenspotbeleuchtung Weiß
Osram Battery LED Außenspotbeleuchtung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611832
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075227408
EAN/GTIN:
     4058075227408
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
ANWENDUNGSGEBIETE

– Außenbereiche
– Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

PRODUKTVORTEILE

– Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
– Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
– Energieeffizient durch LED-Technik
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
390 g
Design
Typ
Außenspotbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor, Bewegungssensor
Zertifizierung
CE/EAC/REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
474 g
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
48 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.