Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Osram SMART+ Filament Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72544874
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208551
EAN/GTIN:
     4058075208551
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften

- LED-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Verfügbar mit klarem oder bernstein-gold getöntem Glaskolben
- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h

Technische Ausstattung

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
36 g
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
650 lm
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Verpackungslänge
66 mm
Paketgewicht
121 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.