Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Filament Globe Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Filament Globe Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 5,5 W
Osram SMART+ Filament Globe Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 5,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72544758
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208599
EAN/GTIN:
     4058075208599
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften

- LED-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Verfügbar mit klarem oder bernstein-gold getöntem Glaskolben
- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h

Technische Ausstattung

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
186 mm
Gewicht
104 g
Durchmesser
125 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Transparent
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
G125
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
5.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
4.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
193 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075729247
€ 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.