Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Osram SMART+ Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72544710
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208506
EAN/GTIN:
     4058075208506
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften

- LED-Classic-A-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h

Technische Ausstattung

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
69 g
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Verpackungslänge
154 mm
Paketgewicht
143 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075729148
ab € 7,92*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075729063
ab € 11,21*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075729100
ab € 9,35*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075728981
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.