Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Nachtlicht Nightlux Ceiling weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Nachtlicht Nightlux Ceiling weiß
Osram Nachtlicht Nightlux Ceiling weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72518828
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075270886
EAN/GTIN:
     4058075270886
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor, Tag-/Nachtsensor
Zertifizierung
CE, EAC, REACH, RoHS
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1.7 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
105 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
157 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
47 mm
Gewicht
136 g
Durchmesser
86 mm
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.