Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100207017 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100207017 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter
3M 7100207017 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72500220
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100207017
EAN/GTIN:
     5704174549093
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ High Clarity Blickschutzfilter für Laptops bieten die höchste Klarheit, die bei Blickschutzprodukten führender Wettbewerber derzeit auf dem Markt zu finden ist. Erleben Sie eine gestochen scharfe, glänzende Bildklarheit – fast um 20 % höher als bei 3M™ Blickschutzfiltern Standard – zusammen mit einer wunderschönen, kontrastreichen und hochauflösenden Bildqualität. Diese passgenauen Blickschutzfilter für Laptops wurden auf der Grundlage der fortschrittlichen Mikrolamellen-Technologie entwickelt und bieten einen hochwertigen Premium-Blickschutz. Dabei erhalten sie die glänzende Klarheit Ihres Laptop-Bildschirms für ein Bilderlebnis mit hoher Auflösung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
25.24 mm
Versandkartonslänge
34.13 mm
Versandkartonshöhe
3.97 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
926 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128009883
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
9.5 "
Höhe (imperial)
13 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
185.2 g
Merkmale
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Bildschirmformat
Breitbild
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Befestigungsstreifen
Kompatibilität
Apple MacBook Air 13 with retina display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.