Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-C-DAC Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-C-DAC Audio-Konverter Schwarz
PureTools PT-C-DAC Audio-Konverter Schwarz
PureTools PT-C-DAC Audio-Konverter Schwarz
PureTools PT-C-DAC Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72471117
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-C-DAC
EAN/GTIN:
     4251364718346
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Outputs
Audio (L,R) Out
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.