Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8448-150/BC TV-Halterung 3,05 m (120") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8448-150/BC TV-Halterung 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448-150/BC TV-Halterung 3,05 m (120") Schwarz
B-Tech BT8448-150/BC TV-Halterung 3,05 m (120") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71868325
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8448-150/BC
EAN/GTIN:
     5019318087509
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Armlänge
1559.5 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
1559.5 cm
Maximaler Deckenabstand
1480 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 473,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,77*
€ 563,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,53*
€ 550,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,98*
€ 479,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.