Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 739455-B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 739455-B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
HPE 739455-B21 Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71713243
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     739455-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.