Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU Grau 205 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU Grau 205 W LED
Philips BVP650 LED340--4S/740 PSU DX50 ALU Grau 205 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71657117
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9071500
EAN/GTIN:
     8718699090715
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
205 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
28560 lm
Beleuchtungseffizienz
139 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,12*
€ 909,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,08*
€ 884,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,23*
€ 858,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,07*
€ 806,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.