Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma OWMFP01 2,18 m (86 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma OWMFP01 2,18 m (86 Zoll) Schwarz
Optoma OWMFP01 2,18 m (86 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71266666
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1AX00000081
EAN/GTIN:
     5055387663343
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
86 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
6000 g
Paketgewicht
6400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.