Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Goobay 55495 Tischleuchte SMD-LED-Modul 3 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71067798
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55495
EAN/GTIN:
     4040849554957
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Innenbeleuchtung für Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Büro
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Gewicht
388 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro
Kabelfarbe
Weiß
Schaltzyklen
100000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Zertifizierung
CE, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energiequelle
Akku
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
4 h
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Strahlungswinkel
120 °
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
SMD-LED Modultyp
2835
Farbtemperatur (min.)
3750 K
Farbtemperatur (max.)
4250 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
220 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.