|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-7035319 Herst.-Nr.: 245257201 EAN/GTIN: 4003801012018 |
| |
|
|  |  |
 | WEDO JUNIOR Butler schwarz. Dieser Butler läßt das Chaos auf dem Schreibtisch zur Vergangenheit werden. Seine sechs Röhren aus hochwertigem ABS-Kunststoff halten alle Utensilien stets griffbereit. Größe: 12,0 x 13,5 x 14,8 cm. Gewicht 133 g Weitere Informationen: Merkmale | Material | ABS Synthetik |  | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 120 x 135 x 148 mm |  | Gewicht | 133 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl |
|  |  |
| |