Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC CN93ECO Tragbare Klimaanlage 64 dB 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC CN93ECO Tragbare Klimaanlage 64 dB 1000 W Weiß
De’Longhi PAC CN93ECO Tragbare Klimaanlage 64 dB 1000 W Weiß
De’Longhi PAC CN93ECO Tragbare Klimaanlage 64 dB 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70300986
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0151402003
EAN/GTIN:
     8004399512320
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Soft-Touch-Display

Einfaches Bedienen von allen Funktionen inklusive Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit, Timer und Kühlfunktion. Fernbedienung inbegriffen.

Leicht zu bewegen

Dank der integrierten Griffe und Rollen kann das Gerät ganz einfach von einem Raum in den anderen geschoben werden.

Natürliches Kühlmittel R290

Es handelt sich hier um ein rein natürliches Gas, welches keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält.

ECO Einstellung

Die Eco Plus Funktion reguliert die Leistung automatisch, um Energie zu sparen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
30000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
10500 BTU/h
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
64 dB
Eingebauter Ventilator
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
36 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
310 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
350 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
90 m³
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Fernbedienung
Ja
Lenkrollen
Ja
Griff(e)
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Anschlusswert
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,39*
€ 710,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,63*
€ 695,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,78*
€ 619,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,81*
€ 516,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.