Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker BCF603C-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70254013
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BCF603C-QW
EAN/GTIN:
     5035048699966
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Put your world in order with a BLACK+DECKER Lithium-ion 3.6V In-line screwdriver. With 5N.5m of torque, screwdriving jobs are quick and effortless. Simply attach the extendable part to the screwdriver to reach those awkward spaces. The LED work light provides greater visibility when screwdriving in dark areas. The lithium-ion battery can hold charge for up to 18months whilst not in use, meaning that your screwdriver is ready for your next project when you need it. Comes in a handy storage tin.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
3.75 h
Batteriekapazität
1.5 Ah
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bit-Set Halter
Ja
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der bits
20 Stück(e)
Schraubendreher Bit
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
180 RPM
Anzahl der Gänge
1
Drehmoment (max.)
5.5 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
25 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Gerader Griff
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.