Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D CAC-1420 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D CAC-1420 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
CLUB3D CAC-1420 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
CLUB3D CAC-1420 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
CLUB3D CAC-1420 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
CLUB3D CAC-1420 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69529305
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1420
EAN/GTIN:
     8719214471255
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der Club 3D USB 3.2 Gen1 Typ A auf RJ45 2.5Gbps Ethernet Adapter ermöglicht eine schnelle Ethernet Netzwerkverbindung für Desktops, Notebooks oder Ultrabooks mit einem Standard USB 3.2 Gen 1 Typ A Port. Dieser Adapter ist die beste Lösung für die neuesten Produkte, die ohne Onboard Ethernet Port geliefert werden. Es ist das perfekte Zubehör für Ihre Reisen und ist auch noch über USB mit Strom versorgt, so dass Sie kein externes Netzteil benötigen. Eine Installation der Treiber Software ist erforderlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
51 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.215 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
21 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.