Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa P0030-S018 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ E+F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa P0030-S018 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ E+F C13-Koppler
Alcasa P0030-S018 Stromkabel Schwarz 1,8 m Netzstecker Typ E+F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69463346
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     P0030-S018
EAN/GTIN:
     4014619168583
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Anschluss 1: Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (CEE 7/7, gerade)
Anschluss 2: C13 (gerade)
Kabel: H05-VV-F (3G)
Aderquerschnitt: 0,75 mm²
Aderanzahl: 3
Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
Isolierwerkstoff: PVC
Mantelwerkstoff: PVC
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ E+F
Anschluss 2
C13-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.