Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber
Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber
Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber
Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber
Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber
Logickeyboard LKB-MCOM4-AJPU-FR Tastatur USB AZERTY Französisch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69460059
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-MCOM4-AJPU-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard logickeyboard
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Design
Produktfarbe
Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
USB-Hub
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: logickeyboard tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.