Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
AMAZONAS AZ-4013100 Hängemattengestell 1470 mm Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378400
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-4013100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängematten-Gestell
Hängematten-Ständer
Hängemattengestell
Hängemattenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Höchstgewichtskapazität
160 kg
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1470 mm
Höhe
2340 mm
Sockelbreite
1390 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.