Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-1600ESASMWL-S6 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-1600ESASMWL-S6 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS MLC
Origin Storage CPQ-1600ESASMWL-S6 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69334593
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1600ESASMWL-S6
EAN/GTIN:
     5056006168959
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
MLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,51*
€ 1.257,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,44*
€ 1.245,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,17*
€ 1.200,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,62*
€ 1.172,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,96*
€ 1.136,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.