Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software Pyramide 97020 Spielkonsolenteil/-zubehör Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software Pyramide 97020 Spielkonsolenteil/-zubehör Set
Software Pyramide 97020 Spielkonsolenteil/-zubehör Set
Software Pyramide 97020 Spielkonsolenteil/-zubehör Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69269833
Hersteller:
     Software Pyramide
Herst.-Nr.:
     97020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Switch
Nintendo Zubehör
nintendo zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Set
Plattform
Nintendo Switch
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Transparent
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Lieferumfang
Displayschutz
Ja
Anzahl der Display-Schutzfolien
1 Stück(e)
Reinigungstuch
Ja
Staubabdeckung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.