Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HDP-2800ES Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HDP-2800ES Schwarz
Raynox HDP-2800ES Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6859818
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     RAHDP-2800ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
camcorder objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Objektivfarbe
Rot
Kompatibilität
Canon HF10/11/20/21/100, HG10/21, HV30/20; JVC GZ-HD/HM/MG; Panasonic HDC-SD100/HS100/SD9/HS9/SX5; Sony HDR-CX/HC/CR.
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.28 x
Abmessungen (BxTxH)
77 x 77 x 41 mm
Design
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/3
Gewindedurchmesser
52 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77 mm
Länge (mm)
41 mm
Gewicht
205 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.