Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 064-0530-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 064-0530-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 064-0530-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68425524
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     064-0530-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,99*
€ 675,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,45*
€ 670,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,19*
€ 638,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.