Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0001516-001 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0001516-001 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE P0001516-001 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68419076
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0001516-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 629,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,81*
€ 749,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,50*
€ 736,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,61*
€ 721,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,00*
€ 669,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.