Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 847036-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 847036-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
HPE 847036-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68406751
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     847036-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.