Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 844894-001 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 844894-001 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 844894-001 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68405571
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     844894-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 319,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.