Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT874 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT874 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT874 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT874 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
CoreParts KIT874 Computer-Gehäuseteil HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68385992
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT874
EAN/GTIN:
     5711783910251
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
68 g
Merkmale
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Metallisch
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge R440, R540, R640, R740, R940, C6420
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.