Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6836288
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16867
EAN/GTIN:
     4250234568678
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit C-Mount
    - ideal für Videokameras und Überwachungssystem (Qualitätssicherung, Medizin- und Mikroskopsysteme)
    - hochwertige, vergütete Glaslinsen versprechen gute Abbildungsqualität
    - robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse
    - manuelle Fokussierung
    - auch für Anfänger bestens geeignet
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha

    Das walimex pro 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/6
Minimale Blendenzahl
6,3
Naheinstellgrenze
2 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
5 °
Brennweitenbereich
0 - 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Filtergröße
34 mm
Länge (mm)
102 mm
Gewicht
705 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.