| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-6836253 Herst.-Nr.: 16831 EAN/GTIN: 4250234568319 |
| |
|
| | |
| Leuchtdioden (LED) zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, stabile Farbtemperatur und konstante Leuchtkraft aus. Durch die 5 Dioden wird eine riesige Lichtausbeute erzielt, die Hitzeentwicklung aber dennoch auf ein Minimum reduziert. Die Flächenleuchte ist ganz besonders dann hilfreich, wenn größere Flächen ausgeleuchtet werden müssen, wie beispielsweise Räume, Möbelstücke o.ä., da hier viel Leistung erforderlich ist. Mit 62 Kelvin Tageslichttemperatur ist sie auch ideal für Video- und Filmaufnahmen geeignet. Die Helligkeit lässt sich durch Kippschalter in 4 gleich großen Abschnitten zu- bzw. abschalten. Die hohe Arbeitsfrequenz erzeugt ohne jegliches ‚Flimmern‘ ein homogenes und weiches Dauerlicht. Die Klappen sorgen für eine rechteckige Ausleuchtung und eine schattenfreie Lichtverteilung. Durch das Aluminiumgehäuse ist die Leuchte von sehr geringem Gewicht und kann deshalb auch problemlos transportiert werden. Das walimex WT-86 Lampenstativ 256cm ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 2165g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 19cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Weitere Informationen: Technische Details | Lampenleistung | 350 W | | Farbtemperatur | 5600 K | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5165 g |
|
| | |
| | | |
| |