Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8714SX340 Stromkabel Rot 1,2 m C19-Koppler C20-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8714SX340 Stromkabel Rot 1,2 m C19-Koppler C20-Koppler
APC AP8714SX340 Stromkabel Rot 1,2 m C19-Koppler C20-Koppler
APC AP8714SX340 Stromkabel Rot 1,2 m C19-Koppler C20-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68080569
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8714SX340
EAN/GTIN:
     731304329428
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c19 auf iec-603...
Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1640 g
Energie
Eingangsstrom
16 A
Steckverbinder 1 Strom
16 A
Steckverbinder 2 Strom
16 A
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
C19-Koppler
Anschluss 2
C20-Koppler
Stecker 1 Standard
IEC 60320
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CCC, CSA, PSE, UL listed, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1640 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.