Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Philips BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU Grau 295 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67888275
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10775800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220/240 V
Einschaltstrom
340 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
-40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
817 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
23275 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,97
Zertifizierung
CE, ENEC
Lampen
Gesamtleistung
295 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
38600 lm
Beleuchtungseffizienz
132 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Einschaltzeit
0.022 ms
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,34*
€ 1.535,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,39*
€ 1.531,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,18*
€ 1.473,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,51*
€ 1.432,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,50*
€ 1.383,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.