Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 12896800 Flutlichtscheinwerfer Grau 300 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 12896800 Flutlichtscheinwerfer Grau 300 W LED
Philips 12896800 Flutlichtscheinwerfer Grau 300 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67888212
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12896800
EAN/GTIN:
     8718699128968
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Die ClearFlood Produktfamilie ermöglicht es, genau den passenden Lichtstrom für eine Anwendung zu wählen. Dank modernster LEDs und hocheffizienten Mehrfachüberlagerungsoptiken bietet das Scheinwerfersystem eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Die Auswahl verschiedener Optiken eröffnet darüber hinaus neue Möglichkeiten und bietet eine hohe Flexibilität in der Anwendung. Zusätzlich lässt sich der ClearFlood durch seine verschiedenen Schnittstellen, wie u.a. DALI, an verschiedene externe Steuerungen anschließen. ClearFlood ist einfach zu installieren und kann problemlos anstelle von herkömmlichen Scheinwerfern eingesetzt werden, da eine bestehende Elektroinstallation sowie vorhandene Masten und Aufnahmen in der Regel nicht geändert werden müssen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
53 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
122 lm/W
Anfängliche Chromatizität
(0.380, 0.390) SDCM <5
Leistungstoleranz
11 %
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Effektive Projektionsfläche
0.26 m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
16150 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
IK-Kodex
IK09
Leistungsfaktor
0,99
Anzahl der Getriebe
2
Lampen
Gesamtleistung
300 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
36691 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lampen-Familiencode
LED440
Einschaltzeit
0.3 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,76*
€ 904,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,25*
€ 883,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,12*
€ 858,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,92*
€ 812,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.