Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP651 Grau 410 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Philips BVP651 Grau 410 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67888208
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10796300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220/240 V
Einschaltstrom
340 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
817 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
23275 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,97
Lampen
Gesamtleistung
410 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
50559 lm
Beleuchtungseffizienz
123 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,23*
€ 1.528,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,50*
€ 1.520,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,05*
€ 1.463,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,62*
€ 1.425,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,34*
€ 1.376,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.