Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha DynamicJoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha DynamicJoint
Wiha DynamicJoint
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67812623
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26706
EAN/GTIN:
     4010995267063
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip
mit extra langer Schneide


Normen
DIN ISO 5746.

Kopfform
Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausführung
OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Werkstoff
Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Anwendung
Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Zangen
1
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Größe (Imperial)
7 Zoll
Paketgewicht
244 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.