Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino MKR Vidor 4000 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino MKR Vidor 4000 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR Vidor 4000 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR Vidor 4000 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR Vidor 4000 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR Vidor 4000 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67710160
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertaktfrequenz
200 MHz
Flash-Speicher (Mikrocontroller)
256 KB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
32 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
PWM digitale E-/A-Pins
12
UART
Ja
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
25 x 83 mm
Gewicht
32 g
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex M0+
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.