Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 8285EURDPRO Schwarz 1200 mm U-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 8285EURDPRO Schwarz 1200 mm U-Schloss
MASTER LOCK 8285EURDPRO Schwarz 1200 mm U-Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67533862
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3520190925374
EAN/GTIN:
     3520190925374
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Kettendurchmesser
10 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
U-Schloss
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl, Vinyl
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Vinyl
Kabelmaterial
Stahl
Schäkelmaterial
Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkelgröße
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.