Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU Grau LED
Philips BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468265
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9031900
EAN/GTIN:
     8718699090319
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
53 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
16150 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
12600 lm
Einschaltzeit
0.3 ms
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,64*
€ 876,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,58*
€ 865,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,84*
€ 848,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,02*
€ 824,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,39*
€ 779,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.