Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66444399 Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467741
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66444399
EAN/GTIN:
     4030732664443
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lampen-Familiencode
LED60S
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
2900 g
Länge (mm)
1800 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Laden
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
840 neutral white
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Steuersignalspannung
0 - 16 V
Maximale Dimmerstufe
1 %
Produktfamiliencode
4MX900
Optiktyp
WB
Anschlüsse
CU5
Optisches Material
Polymethylmethacrylat
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Polymethylmethacrylat
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
145 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.