Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66492499 Hängeleuchte Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 66492499 Hängeleuchte Oberfläche
Philips 66492499 Hängeleuchte Oberfläche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467688
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66492499
EAN/GTIN:
     4030732664924
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lampen-Familiencode
LED40S
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
2345 g
Länge (mm)
1479 mm
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Laden
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
840 neutral white
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Steuersignalspannung
0-16 V
Produktfamiliencode
4MX900
Optiktyp
Wide beam
Anschlüsse
CU3
Optisches Material
Polymethylmethacrylat
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Polymethylmethacrylat
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
133 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
17.8 A
Einschaltzeit
0.282 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.